Conector de cable estándar con lengüeta de plástico

Ref.: 050221
Ver todas las versiones

ABRAZADERA PLASTICO TRANS.2,4X92

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ABRAZADERA PLASTICO TRANS.2,4X92
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Para agrupar de forma rápida, fiable y sencilla cables, mazos de cable, tubos flexibles, etc., con requisitos exigentes de resistencia mínima a la tracción.

Cierre metálico antimagnético resistente a la corrosión

  • Excelentes resultados de secado aun en las condiciones más exigentes, p. ej., con presencia de humedad, frío, calor, etc.
  • Resistente e insensible a las vibraciones e influencias externas

Posibilidad de uso manual

No necesita herramientas de montaje adicionales

Mayor seguridad para el usuario

Mayor resistencia a la tracción en comparación con las bridas estándar con lengüetas de plástico


Construcción de armarios de distribución


Electrónica e instalación de edificios


Construcción de vehículos


Talleres de vehículos


Talleres de mantenimiento


Los aditivos de carbono ralentizan el efecto de la luz UV en el material.

Material

PA 6,6
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

1.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

24 mm
Más Información

Anchura

2.5 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Fuerza de tracción máxima

180 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.211 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

050221

Ficha Técnica

32408217.pdf