Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
PA 6.6 V-2 |
Longitud |
340 mm |
Diámetro mínimo del lote |
6 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-60 °C |
Diseño |
Lengüeta metálica |
Diámetro máximo del lote |
102 mm |
Anchura |
7 mm |
Color |
Negro |
Sin halógenos |
Sí |
Temperatura de instalación mínima |
-30 °C |
Fuerza de tracción máxima |
540 N |
Sin silicona |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.480 g |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0502271338 |