-PIPCLMP-SILICONE-M810-(38-44MM) Abrazadera para tubos TIPP® de silicona Abrazadera para tubos de dos componentes con inserto de caucho rojo a base de silicona
Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
Tapón roscado asegurado para que no se caiga
Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109
Ideal para sistemas de agua caliente y tubos de vapor.
Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
https://www.wurth.es/abrazadera-para-tubos-tippr-silicona-rango-de-fijacion-38-44mm490737-PIPCLMP-SILICONE-M810-(38-44MM)-PIPCLMP-SILICONE-M810-(38-44MM)<br>Abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP> de silicona<br>Abrazadera para tubos de dos componentes con inserto de caucho rojo a base de silicona<br><ul><li>Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo</li><li>Tapón roscado asegurado para que no se caiga</li><li>Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109</li></ul><br><P>Ideal para sistemas de agua caliente y tubos de vapor.</P><br><ul><li>Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/929479.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/929479.jpg2024-02-16T19:56:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!