ABRAZADERA ISOFONICA BICROMADA

Más vistas
Descripción
ABRAZADERA ISOFONICA BICROMADA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Material: fleje de acero de máxima calidad y consistencia.
• Acabado bicromatado.
• Con gomas incorporadas para evitar vibraciones y corrosión por electrolisis.
• Aplicable con tornillo de doble rosca
M-6 Art. Nº 1234 ... y taco de golpe
M-6 Art. Nº 0906 336 406

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0543212012 ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D:12MM 100 uds. VER
0543212015 ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D:14-15MM 100 uds. VER
0543212018 ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D:18MM 100 uds. VER
0543212022 ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D:22MM 100 uds. VER
0543212026 ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D:26MM 100 uds. VER
0543212028 ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D:28MM 100 uds. VER
0543212035 ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D35MM 100 uds. VER
0543212042 ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D42MM 50 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver