902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ABRAZADERA INOX EC 3 METROS

Más vistas

Referencia: 0893304711
Descripción
BANDA METALICA EC 3 METROS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

Resistencia al fuego hasta EI 240 minutos
Para el sellado de tuberías combustibles e incombustibles
- El kit consta de una tira intumescente de grafito, abrazadera de acero inoxidable y 18 ganchos para su ensamblaje
- Aprobación Técnica Europea sellado de tuberías
ETA -13/0791
- La tira intumescente contiene grafito que en caso de incendio se expande cerrando las aberturas evitando la propagación del fuego y humo
- Para los siguientes soportes:
- Pared sólida ≥ 100 mm
- Pared ligera ≥ 94 mm
- Techos sólidos ≥ 150 mm
- Instalaciones con aprobación:
- Tuberías de plástico (PVC, PE, PP) hasta un diámetro exterior máximo de 160 mm, con aislamiento o sin aislamiento
- Tubería multicapa hasta un diámetro máximo de 110 mm, con aislamiento o sin aislamiento
- Tubos de plástico reforzado con fibra mineral hasta un diámetro exterior máximo de 160mm con aislamiento
- Tubos de cobre, acero y acero inoxidable hasta un diámetro exterior máximo de 108 mm, con aislamiento
- Múltiple penetraciones a través de techos de un máximo de
3 tuberías de plástico con distancia cero entre ellas
- Instalaciones de tubería de plástico situada en la esquina de la pared
- Penetraciones de tubería de plástico con inclinaciones
(2 x 45º) en la parte inferior de la pared
- Para obtener más información consultar Aprobación Técnica Europea en nuestra web: wwwwurthes

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]