900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ABRAZADERA DOBLE M6

Más vistas
Descripción
ABRAZADERA DOBLE M6
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Material: fleje de acero de máxima calidad, consistente.
• Baño superficial: ZN.
• Aplicable con tornillo de doble rosca M- 6.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
054510126 ABRAZADERA DOBLE M6 D:10-12MM 50 uds. VER
054514166 ABRAZADERA DOBLE M6 D:14-16MM 50 uds. VER
054518206 ABRAZADERA DOBLE M6 D:18-20MM 50 uds. VER
05451226 ABRAZADERA DOBLE M6 D:22MM 50 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver