ABRAZADERA-COND-DIN3015/1-BLCKSZ6-650,8 Abrazadera de conductos Parte 1 - Serie Light DIN 3015-1, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno, color negro
Para un montaje firme de tubos
Disponible para las dimensiones más habituales
Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones
Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas
Tamaños de los tornillos que deben utilizarse
Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017
Junto con cubierta DP
Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)
1/0 - M6 x 30
1A/1 - M6 x 30
2/2 - M6 x 35
3/3 - M6 x 40
4/4 - M6 x 45
5/5 - M6 x 60
6/6 - M6 x 70
7/7 - M6 x 100
8/8 - M6 x 125
Tornillo de hexágono interior, ISO 4762
Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)
https://www.wurth.es/abrazadera-cond-din3015-1-blcksz6-650-8-25240093ABRAZADERA-COND-DIN3015/1-BLCKSZ6-650,8ABRAZADERA-COND-DIN3015/1-BLCKSZ6-650,8<br>Abrazadera de conductos<br>Parte 1 - Serie Light<br>DIN 3015-1, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno, color negro<br><ul><li>Para un montaje firme de tubos</li><br/><li>Disponible para las dimensiones más habituales</li><br/><li>Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones</li><br/><li>Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas</li></ul><br><p class="level1">Tamaños de los tornillos que deben utilizarse</p><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017</p><br/><P>Junto con cubierta DP</P><br/><P>Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)</P><br/><ul><li>1/0 - M6 x 30 </li><br/><li>1A/1 - M6 x 30 </li><br/><li>2/2 - M6 x 35</li><br/><li>3/3 - M6 x 40</li><br/><li>4/4 - M6 x 45</li><br/><li>5/5 - M6 x 60</li><br/><li>6/6 - M6 x 70</li><br/><li>7/7 - M6 x 100</li><br/><li>8/8 - M6 x 125</li></ul><br/><br/><p class="level1">Tornillo de hexágono interior, ISO 4762</p><br/><P>Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)</P><br/><ul><li>1/0 - M6 x 20</li><br/><li>1A/1 - M6 x 20</li><br/><li>2/2 - M6 x 25</li><br/><li>3/3 - M6 x 30</li><br/><li>4/4 - M6 x 35</li><br/><li>5/5 - M6 x 50</li><br/><li>6/6 - M6 x 60</li><br/><li>7/7 - M6 x 90</li><br/><li>8/8 - M6 x 110</li></ul>https://www.wurth.es/media/catalog/product/0/5/0599165087090_25-0.jpg0outofstock9999990100999999000https://www.wurth.es/media/catalog/product/0/5/0599165087090_25-0.jpg2021-06-07T22:52:10+0000