NOVEDAD

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ARENA MICROPARTÍCULAS DE VIDRIO

    ARENA MICROPARTÍCULAS DE VIDRIO

    Referencia: 0995000199
    Arena de polvo de vidrio para granallar diferentes superficies como acero, acero cincado, madera, etc…
    Características
    - Micro partículas de vidrio con formas angulares para decapar metales férricos o no férricos a través de chorreo de arena.
    - Permite restaurar, limpiar y decapar.
    - Alta capacidad de desbaste.
    - Envase con lámina de plástico en el interior para evitar que la arena se humedezca, se rompa o derrame en su manipulación.
    Ventajas
    - Más rápido que el método tradicional.
    - Exento de hierro, lo que permite la aplicación en todas las superficies más frecuentes.
    - Menos perjudicial para la salud ya que está exento de sílice libre, no produce riesgos de silicosis.
    - Acabado uniforme y constante.
    - Envase más resistente que lo habitual en el mercado. Con abre fácil.
    Beneficio
    - Reduce el consumo de abrasivos.
    - Gracias a su alto índice de abrasión se reducen los tiempos de trabajo.
  • MÁQUINA ARENADORA

    MÁQUINA ARENADORA

    Referencia: 070350010
    Arenadora neumática para granallar diferentes superficies como acero, acero zincado, madera, etc…
    Características
    - Arenadora de precisión apta para la realización de pequeños y medianos trabajos en decoración, industria de la madera o metal.
    - Máquina profesional ergonómica y compacta de uso sencillo.
    - Indicada para trabajos continuados de limpieza, grabados y desbaste.
    - Muy ligera. Solo pesa 13,5Kg.
    - Contiene ruedas y asa regulable para una cómoda utilización.
    - Despresurización automática al soltar el gatillo de la pistola.
    - Contiene una válvula dosificadora para regular la cantidad de arena que sale de la boquilla.
    - Viene equipada con una válvula de seguridad instalada en la tapa del depósito para que nunca sobrepase la presión máxima de trabajo. Si se sobrepasa se produce una descarga liberando el exceso de presión.
    Ventajas
    - Más segura que algunas máquinas del mercado gracias a su despresurización automática.
    - Disponibilidad de diferentes diámetros de boquillas para una aplicación más perfecta y profesional.
    Beneficio
    - Más rápido que el sistema tradicional de desbaste.
    - Trabajos más eficientes cuando son grandes superficies.
    - Mayor ámbito de trabajos con una sola máquina.
    - Menos averías y rotura de discos.
  • BOQUILLA D.2 PARA ARENADORA

    BOQUILLA D.2 PARA ARENADORA

    Referencia: 070350012
    BOQUILLA ARENADORA D. 2
  • BOQUILLA D.2.5 PARA ARENADORA

    BOQUILLA D.2.5 PARA ARENADORA

    Referencia: 070350025
    BOQUILLA ARENADORA D. 2,5
  • BOQUILLA D.3 PARA ARENADORA

    BOQUILLA D.3 PARA ARENADORA

    Referencia: 070350030
    BOQUILLA ARENADORA D. 3
  • EMBUDO PARA ARENADORA

    EMBUDO PARA ARENADORA

    Referencia: 070350050
    EMBUDO PARA ARENA DE VIDRIO
  • PISTOLA ARENADORA MANUAL

    PISTOLA ARENADORA MANUAL

    Referencia: 0714100
    Pistola para arenadora manual. Equipada con boquilla de tungsteno ø 4, manguera 1,5m y chupona de succión.
    Características
    - Arenadora de precisión apta para la realización de pequeños y medianos trabajos en decoración, industria de la madera o metal.
    - Máquina profesional ergonómica y compacta de uso sencillo.
    - Indicada para trabajos continuados de limpieza, grabados y desbaste.
    - Muy ligera. Solo pesa 13,5Kg.
    - Contiene ruedas y asa regulable para una cómoda utilización.
    - Despresurización automática al soltar el gatillo de la pistola.
    - Contiene una válvula dosificadora para regular la cantidad de arena que sale de la boquilla.
    - Viene equipada con una válvula de seguridad instalada en la tapa del depósito para que nunca sobrepase la presión máxima de trabajo. Si se sobrepasa se produce una descarga liberando el exceso de presión.
    Ventajas
    - Más segura que algunas máquinas del mercado gracias a su despresurización automática.
    - Disponibilidad de diferentes diámetros de boquillas para una aplicación más perfecta y profesional.
    Beneficio
    - Más rápido que el sistema tradicional de desbaste.
    - Trabajos más eficientes cuando son grandes superficies.
    - Mayor ámbito de trabajos con una sola máquina.
    - Menos averías y rotura de discos.
  • TAMIZ PARA ARENADORA

    TAMIZ PARA ARENADORA

    Referencia: 070350055
    TAMIZ PARA ARENA DE VIDRIO
  • MAQUINA ARENADORA NEUMATICA 10KG

    MAQUINA ARENADORA NEUMÁTICA 10KG

    Referencia: 070350010-1
    MAQUINA ARENADORA NEUMÁTICA 10KG

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente