Abrasivos

1962 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • DISCOS LAMINADOS ZK (Circonio/Corindón)

    DISCOS LAMINADOS ZK (Circonio/Corindón)

    Referencia: 0579430314-1
    • Abrasivo (zirconio-corindon) lo que prolonga su duración.
    • Alto poder de desbaste.
    • Auto afilado evitando embozamiento.
    • Bajo nivel de ruido.
    • Libre de hierro, cloro y azufre (< 0,1%)
    • Base del abrasivo fibra de algodón y poliéster.
    • Plato soporte cóncavo ya sea en fibra de vidrio o aluminio.
    • El plato de aluminio evita el sobrecalentamiento al absorber el exceso de calor.
    • Ecológico, pues el plato es reciclable.
    • El borde inclinado del plato impide la desviación de las laminas.
    • El abrasivo puede consumirse hasta el 100%.
    APLICACIONES:
    • Para acero inoxidable.
    • Especialmente indicado para el trabajo en acero inoxidable.
    • Pulir cantos y superficies, desbaste del cordón de soldadura.
  • MAQUINA ARENADORA NEUMATICA 10KG

    MAQUINA ARENADORA NEUMÁTICA 10KG

    Referencia: 070350010-1
    MAQUINA ARENADORA NEUMÁTICA 10KG
  • DISCO DE LIJA G.BUCLE 21 AGU

    DISCO DE LIJA G.BUCLE 21 AGU

    Referencia: 5506353004-1
    Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera y barnices
    Corindón y oxido de aluminio cerámico para P40 - P80.
    Oxido de aluminio semiprecioso para P100 – P600.
    Ventajas
    •Óptima relación de la dureza del abrasivo según el tipo de lijado: grueso o medio y fino.
    •Gracias a su alto índice de abrasión, se reducen los tiempos de trabajo.
    Regularidad en el tamaño del grano.
    Ventajas
    •Acabado uniforme y constante.
    Soporte de papel y anclaje de gancho y bucle (excepto versión en rollo).
    Ventajas
    •Gran flexibilidad.
    •Perfecta sujeción del abrasivo.
    Aglutinante resinas sintéticas.
    Ventajas
    •Fuerte sujeción abrasiva al papel.
    •Gran estabilidad en el almacenaje.
    Tratamiento superficial con estearato.
    Ventajas
    •Evita el embozamiento prematuro del grano abrasivo.
    •Alarga la vida útil del abrasivo.
    Cumple la norma europea FEPA P.
    Ventaja
    •Tamaño del grano según el estándar del mercado.
    Nota
    Recomendamos no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un buen acabado final.
  • DDU LIJA BANDA PIRAMID.G120

    DDU LIJA BANDA PIRAMID.G120

    Referencia: 0673500012-1
    Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
    Características
    - Diseñadas con óxido de aluminio.
    - Soporte X semiflexible.
    - Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
    - Aditivos de lijado activo.
    Ventajas
    - Gran adaptabilidad.
    - Acabados de calidad en superficies curvas.
    - Lijado agresivo con baja rugosidad.
    - Larga vida útil.
    - Patrón de lijado fino y homogéneo.
    - Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
    *Marca comercial de 3M.
  • DDU LIJA BANDA PIRAMID.G220

    DDU LIJA BANDA PIRAMID.G220

    Referencia: 0673500022-1
    Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
    Características
    - Diseñadas con óxido de aluminio.
    - Soporte X semiflexible.
    - Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
    - Aditivos de lijado activo.
    Ventajas
    - Gran adaptabilidad.
    - Acabados de calidad en superficies curvas.
    - Lijado agresivo con baja rugosidad.
    - Larga vida útil.
    - Patrón de lijado fino y homogéneo.
    - Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
    *Marca comercial de 3M.
  • DDU LIJA BANDA PIRAMID.G280

    DDU LIJA BANDA PIRAMID.G280

    Referencia: 0673500028-1
    Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
    Características
    - Diseñadas con óxido de aluminio.
    - Soporte X semiflexible.
    - Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
    - Aditivos de lijado activo.
    Ventajas
    - Gran adaptabilidad.
    - Acabados de calidad en superficies curvas.
    - Lijado agresivo con baja rugosidad.
    - Larga vida útil.
    - Patrón de lijado fino y homogéneo.
    - Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
    *Marca comercial de 3M.
  • DDU LIJA BANDA PIRAMID.G400

    DDU LIJA BANDA PIRAMID.G400

    Referencia: 0673500040-1
    Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
    Características
    - Diseñadas con óxido de aluminio.
    - Soporte X semiflexible.
    - Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
    - Aditivos de lijado activo.
    Ventajas
    - Gran adaptabilidad.
    - Acabados de calidad en superficies curvas.
    - Lijado agresivo con baja rugosidad.
    - Larga vida útil.
    - Patrón de lijado fino y homogéneo.
    - Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
    *Marca comercial de 3M.
  • DDU LIJA BANDA PIRAMID.G600

    DDU LIJA BANDA PIRAMID.G600

    Referencia: 0673500060-1
    Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
    Características
    - Diseñadas con óxido de aluminio.
    - Soporte X semiflexible.
    - Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
    - Aditivos de lijado activo.
    Ventajas
    - Gran adaptabilidad.
    - Acabados de calidad en superficies curvas.
    - Lijado agresivo con baja rugosidad.
    - Larga vida útil.
    - Patrón de lijado fino y homogéneo.
    - Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
    *Marca comercial de 3M.
  • DDU BANDA LIJA VELLON

    DDU BANDA LIJA VELLON

    Referencia: 0585551100-1
    Para rodillos de expansión. Ideales para realizar bruñido, mateado, pulido, eliminación de azulados, eliminación de defectos (rayas ligeras) y para igualar superficies
    Características
    - Vellón de nylon.
    - Soporte de tela cosido y reforzado.
    Ventajas
    - Ofrece una gran resistencia al desgarro.
    - Patrón de lijado uniforme.
    - Resistentes al agua.
    - Poca tendencia a dilatarse.
    Aplicaciones
    - Acero inoxidable, acero, latón, cobre, aluminio, madera y plástico.
    Nota
    - A altas velocidades, un grano grueso actúa como un grano más fino y a bajas velocidades un grano fino actúa como uno más grueso.
    - Usar las bandas con poca presión de contacto; la presión excesiva produce un desgaste prematuro.
    - Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumentar la presión de contacto, sino utilizar un grano más grueso.
  • DDU BANDA LIJA TELA

    DDU BANDA LIJA TELA

    Referencia: 067290540-1
    Bandas de lija de tela para rodillo de expansión, ideales para lijar superficies, realizar desbastes suaves y eliminar azulados por exceso de temperatura
    Versión de corindón (óxido de aluminio)
    Ventajas
    - Lijado homogéneo.
    - El cierre de la banda no deja marcas en la pieza.
    - Se puede lijar en cualquier dirección.
    - Soporte resistente a la rotura.
    Aplicaciones
    - Acero, acero forjado, hierro fundido maleable, fundición gris, acero al carbono, fleje de acero, metales no férricos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera y plástico.
    Versión de circonio-corindón
    Ventajas
    - Tela de algodón resistente.
    - Base con gran resistencia a roturas.
    - Aglomerado con resinas sintéticas con aditivos de lijado activo.
    - Larga vida útil y lijado con baja temperatura.
    Aplicaciones
    - Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al calor y al ácido (altamente aleados), acero y metales no férricos.
    Versión de grano cerámico
    Ventajas
    - Granos abrasivos microfragmentados más afilados, ayudando al desbaste de material sin necesidad de una alta presión de lijado.
    - Acabado de la superficie más fino y uniforme, hasta 4 veces mayor vida útil en comparación al circonio-corindón.
    - Lijado con baja temperatura, no deja azulados en el material.
    Aplicaciones
    Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, calor y ácido (altamente aleados), p. ej. Inconel®*, acero y metales no férricos.
    *Marca comercial de Special Metals Corporation.
  • DDU BANDA LIJA TELA ZK

    DDU BANDA LIJA TELA ZK

    Referencia: 067291640-1
    Bandas de lija de tela para rodillo de expansión, ideales para lijar superficies, realizar desbastes suaves y eliminar azulados por exceso de temperatura
    Versión de corindón (óxido de aluminio)
    Ventajas
    - Lijado homogéneo.
    - El cierre de la banda no deja marcas en la pieza.
    - Se puede lijar en cualquier dirección.
    - Soporte resistente a la rotura.
    Aplicaciones
    - Acero, acero forjado, hierro fundido maleable, fundición gris, acero al carbono, fleje de acero, metales no férricos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera y plástico.
    Versión de circonio-corindón
    Ventajas
    - Tela de algodón resistente.
    - Base con gran resistencia a roturas.
    - Aglomerado con resinas sintéticas con aditivos de lijado activo.
    - Larga vida útil y lijado con baja temperatura.
    Aplicaciones
    - Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al calor y al ácido (altamente aleados), acero y metales no férricos.
    Versión de grano cerámico
    Ventajas
    - Granos abrasivos microfragmentados más afilados, ayudando al desbaste de material sin necesidad de una alta presión de lijado.
    - Acabado de la superficie más fino y uniforme, hasta 4 veces mayor vida útil en comparación al circonio-corindón.
    - Lijado con baja temperatura, no deja azulados en el material.
    Aplicaciones
    Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, calor y ácido (altamente aleados), p. ej. Inconel®*, acero y metales no férricos.
    *Marca comercial de Special Metals Corporation.
  • DDU BANDA LIJA CER

    DDU BANDA LIJA CER

    Referencia: 067291740-1
    Bandas de lija de tela para rodillo de expansión, ideales para lijar superficies, realizar desbastes suaves y eliminar azulados por exceso de temperatura
    Versión de corindón (óxido de aluminio)
    Ventajas
    - Lijado homogéneo.
    - El cierre de la banda no deja marcas en la pieza.
    - Se puede lijar en cualquier dirección.
    - Soporte resistente a la rotura.
    Aplicaciones
    - Acero, acero forjado, hierro fundido maleable, fundición gris, acero al carbono, fleje de acero, metales no férricos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera y plástico.
    Versión de circonio-corindón
    Ventajas
    - Tela de algodón resistente.
    - Base con gran resistencia a roturas.
    - Aglomerado con resinas sintéticas con aditivos de lijado activo.
    - Larga vida útil y lijado con baja temperatura.
    Aplicaciones
    - Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al calor y al ácido (altamente aleados), acero y metales no férricos.
    Versión de grano cerámico
    Ventajas
    - Granos abrasivos microfragmentados más afilados, ayudando al desbaste de material sin necesidad de una alta presión de lijado.
    - Acabado de la superficie más fino y uniforme, hasta 4 veces mayor vida útil en comparación al circonio-corindón.
    - Lijado con baja temperatura, no deja azulados en el material.
    Aplicaciones
    Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, calor y ácido (altamente aleados), p. ej. Inconel®*, acero y metales no férricos.
    *Marca comercial de Special Metals Corporation.
  • DDU LIJA BANDA PIRAMIDE PARA RODILLO

    DDU LIJA BANDA PIRAMIDE PARA RODILLO

    Referencia: 0672918012-1
    Bandas de lija TrizactTM* con abrasivo de óxido de aluminio ideales para lijado y pulido. Elimina las imperfecciones superficiales
    Características
    - Acabado de la superficie uniforme incluso en piezas con zonas curvas.
    - Estructura de grano en forma de pirámide tridimensional.
    - Soporte semi-flexible.
    Ventajas
    - Alta adaptabilidad.
    - Lijado agresivo con baja rugosidad.
    - Larga vida útil.
    - Temperatura de lijado baja, sin provocar azulados del material.
    Beneficios
    - Aumento de la productividad.
    - Ahorro de costes.
    Aplicaciones
    - Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al ácido y aceros termorresistentes, acero y metales no férricos.
    *Marca comercial de 3M.
  • DDU RODILLO VELLON/LIJA

    DDU RODILLO VELLON/LIJA

    Referencia: 0672404066-1
    Especialmente diseñados para el procesamiento de acero inoxidable. Para la eliminación de arañazos superficiales y suciedad, así como para igualar matizados y satinados.
    Vellón con láminas de lija para ofrecer un acabado perfecto, para limpiar capas de óxido y eliminar brillos
    Características
    - Grano cerámico de alta calidad.
    - Vellón con doble impregnación de abrasivo.
    - Aptos para fresadora eléctrica o neumática.
    Ventajas
    - Gran efectividad y duración.
    - Rapidez en el proceso de matizado.
    - Acabado homogéneo.
    - Códigos de color para evitar confundir el grano.
    Beneficios
    - Alto rendimiento.
    - Ahorro de tiempos.
  • DDU RODILLO VELLON

    DDU RODILLO VELLON

    Referencia: 0672304080-1
    Especialmente diseñados para el procesamiento de acero inoxidable. Acabado mate y satinado sin esfuerzo, así como para igualar acabados en distintas superficies. Para un acabado perfecto, para limpiar capas de óxido y eliminar brillos
    Características
    - Vellón con doble impregnación de abrasivo.
    - Aptos para fresadora eléctrica o neumática.
    Ventajas
    - Acabado homogéneo.
    - Códigos de color para evitar confundir el grano.
    Beneficios
    - Alto rendimiento.
    - Ahorro de tiempos.
    Aplicaciones
    - Matizado sin formar sombras ni aguas, para igualar superficies “pre-lijadas” logrando un buen acabado de la superficie, para eliminar óxido y para eliminar azulados.
    - Para trabajos en acero forjado, acero fundido, acero al carbono, bandas de acero, metales no férricos, aceros Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera.
    Recomendación
    - A altas velocidades, un grano grueso actúa como un grano fino y a bajas velocidades un grano fino actúa como un grano grueso. Usar los rodillos con poca presión; aplicar un exceso de presión provoca un desgaste prematuro. Si el matizado es insuficiente, no aplicar mayor presión de contacto, sino usar un grano más grueso.
  • RODILLO VELLON

    RODILLO VELLON

    Referencia: 0672919080-1
    Rodillo de vellón doblado para igualar las trazas del matizado. Con chavetero de 6 mm y eje de 19 mm, ideal para lijadoras o pulidoras con mandril de sujeción
    Características
    - Igualado del matizado o satinado, dejando una superficie homogénea.
    - Doble impregnación de abrasivo que ofrece una larga durabilidad comparado con los rodillos de pulido convencionales.
    - Diferenciados por colores para una identificación rápida del grano.
    Aplicaciones
    - Matizado sin formar sombras ni aguas, para igualar superficies “pre-lijadas” logrando un buen acabado de la superficie, para eliminar óxido y para eliminar azulados.
    - Para trabajos en acero forjado, acero fundido, acero al carbono, bandas de acero, metales no férricos, aceros Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera.
    Rodillo estrecho de vellón doblado
    Rodillos con rosca M14 incorporada para usar con pulidora, radial regulable o para pulidora de ángulos
    Instrucciones generales
    - A altas velocidades, un grano grueso actúa como un grano fino y a bajas velocidades un grano fino actúa como un grano grueso.
    - Usar los rodillos con poca presión; aplicar un exceso de presión provoca un desgaste prematuro.
    - Si el matizado es insuficiente, no aplicar mayor presión de contacto, sino usar un grano más grueso.
    - Velocidad circunferencial del rodillo de lijado (100x100x19): Específica de la máquina que use, pero no más de 3.700 rpm.
    - Velocidad circunferencial del rodillo estrecho (125x50xM14): Específica de la máquina que use, pero no más de 3.200 rpm.
  • CEPILLO BRISTLE AMARILLO

    CEPILLO BRISTLE AMARILLO

    Referencia: 0673010758-1
    Ofrece una limpieza rápida y cómoda en zonas de difícil acceso, como en pestañas de puertas en carrocerías. Para fresadoras neumáticas
    Características
    - Cada disco está realizado a partir de una sola pieza.
    - Púas separadas entre sí.
    - Grano cerámico Cubitron®*.
    Ventajas
    - Alta capacidad de abrasión sin dañar el material base.
    - Alto rendimiento con una presión de contacto baja.
    - Mínimo embozamiento.
    - Muy alta flexibilidad, ya que el ancho del cepillo se puede ajustar individualmente (hasta un máximo de 10 discos).
    - Bajo nivel sonoro.
    - Desgaste uniforme hasta consumir todo el disco.
    Beneficios
    - Mayor comodidad para el operario.
    - Ahorro de tiempos y costes.
    *Marca comercial de 3M.
    Aplicaciones
    - Ayuda a eliminar antigravillas, capas gruesas y finas de pintura, óxido, cal, puntos de solda­dura, restos de juntas, recubrimientos o suciedad sobre todo tipo de metales y también para limpieza de plásticos.
  • DISCO LAMINADO DE DESBASTE LONGLIFE

    DISCO LAMINADO DE DESBASTE LONGLIFE

    Referencia: 0578480514-1
    Discos laminados de desbaste para acero y acero inoxidable. Especial diseño de las láminas con gran capacidad de eliminación de material.
    Características
    - Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%).
    - Lámina de alto rendimiento con recubrimiento de desbaste activo (recubrimiento del grano).
    - Plato de fibra de vidrio resistente.
    - Aptos para radial.
    Ventajas
    - Dura hasta cuatro veces más comparado con discos laminados de desbaste convencionales.
    - Alto poder de eliminación de material.
    - Más del 70% del material de desbaste se aloja en la parte exterior del plato soporte.
    - Larga vida útil.
    - Desbaste muy efectivo.
    - No provoca azulados de las piezas.
    - Vibraciones mínimas durante los procesos de trabajo.
    - Previene “la enfermedad de los dedos blancos”.
    Beneficios
    - Alta productividad y eficiencia de trabajo
    - Ahorro de tiempos y costes
    - Reducción de la fatiga del operario

1962 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente