Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 071553 74 961 1

-ABKLE-STO-SET-KFZ

-ABKLE-STO-SET-KFZ

Descripción

-ABKLE-STO-SET-KFZ
Set de montaje de derivaciones y conectores
Para aislar conexiones eléctricas. En maletín de plástico.

Terminal de línea con tubo de tres etapas y conector de manguera


Para cables de 8,2 mm (5/16 pulg.), 10,3 mm (3/8 pulg.) y 12,5 mm (1/2 pulg.) de diámetro



Terminal de línea T


Para fijación en dos lados de sistemas de conexión de tipo Banjo, para cables de hasta 16 mm de diámetro



Tapón aislante de cuña disponible en tres tamaños


Para cables y tubos de los siguientes tamaños: 3-5 mm, 5-7 mm y 6-8 mm



Abrazadera de manguera con una transmisión de fuerza excepcional


Dos tamaños: M8 para diámetros de hasta 25 mm + M10 para diámetros de hasta 40 mm


Idóneo para el segmento de los turismos; apto para sistemas de combustible, sistemas de frenos y aire acondicionado, direcciones asistidas y sistemas de conexiones de tipo Banjo.

EAN

4053479236278

Unidades de envasado

1

UNSPSC 9.0501

27112103

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información