Perno en U de acero

Ref.: 5172480
Ver todas las versiones

ABARCÓN-DIN3570-A4-A-M12-NW80

Descripción

ABARCÓN-DIN3570-A4-A-M12-NW80
Perno en U de acero
DIN 3570, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura del soporte

94 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

3570
Más Información

Longitud de rosca

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

80 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

88.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

234.000 g
Más Información

Altura

138 mm
Más Información

Normas

DIN 3570
Más Información

Catálogo General

5172480
Scroll to top