900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

A9 BAS SILICONA NEUTRA

Más vistas
Descripción
A9 BAS SILICONA NEUTRA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Silicona Neutra especial carpintería Aluminio y PVC y uso general en construcción
Características
• Silicona Neutra monocomponente base alcoxy diseñado para realizar juntas en interiores y exteriores, carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción.
Ventajas
• Gran resistencia a la intemperie y Rayos UV.
• Indicada para el sellado directo en obra con movimientos moderados.
• Especial resistencia al envejecimiento.
• Permanentemente elástica.
• No contiene disolventes.
• Buena resistencia a agentes químicos.
• Se puede utilizar en sustratos alcalinos como hormigón, mortero y cemento.
• Su viscosidad hace que pueda aplicarse en vertical o a techo sin descuelgues.
• Puede alisarse con Alisador de Silicona Art. Nº 0893 3 o Art. Nº 0893 003.
Beneficios
• Sin olores desagradables, podemos utilizarlas en interiores.
• Es idónea para el trabajo en exteriores.
• Alta calidad de sellado en sus juntas.
• No mengua sus dimensiones.
• Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
• Menos tiempo de manipulación del producto.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0892859312 A9 BAS-SILICONA NEUTRA-GRIS-R7016-310ML 12 uds. VER
0892859313 A9 BAS-SILICONA NEUTRA-INOX-R7048-310ML 12 uds. VER
0892859315 A9 BAS-SILICONA NEUTRA-ALUMINIO-310ML 12 uds. VER
0892859328 A9 BAS-SILIC. NEUTRA-MARRON OSCURO-310ML 12 uds. VER
0892859332 A9 BAS-SILICONA NEUTRA-EMBERO-310ML 12 uds. VER
0892859348 A9 BAS-SILICONA NEUTRA-GRIS-R7022-310ML 12 uds. VER
0892859351 A9 BAS SILIC. NEUTRA NEGRA 310 ML NEGRO 30 uds. VER
089285932 Silicona blanca neutra monocomponente base alcoxy diseñada para realizar juntas en interiores y exteriores, carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción. BLANCO 30 uds. VER
089285931 Silicona neutra transparente monocomponente base alcoxy diseñada para realizar juntas en interiores y exteriores, carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción. TRANSPARENTE 30 uds. VER
Ref Descripción Color Ud Ver