900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

A8 PRO SILICONA NEUTRA

Más vistas
Descripción
A8 PRO SILICONA NEUTRA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Clasificación según ISO 11600. Clase F+G 25 LM.Sellador de silicona neutra monocomponente de base alcoxy, de bajo módulo elástico de larga duración, para realizar sellado de juntas en interior y exterior; para el sellado de carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción.
Caracteristicas
- Cura a temperatura ambiente en presencia de humedad atmosférica para obtener un sellado flexible de manera permanente.
- Certificado Emicode. Clasificado como EC1 Plus: muy baja emisión.
Ventajas
- Excelente adherencia sobre vidrio, plástico (PVC, ABS), hormigón, madera, esmalte, mampostería, azulejo, metales férricos y no férricos (como por ejemplo aluminio, zinc o cobre).
- Elasticidad permanente.
- Resistente a la intemperie y rayos UV.
- Se puede utilizar en sustratos alcalinos como hormigón, mortero y fibrocemento.
- Su viscosidad hace que pueda aplicarse en vertical o a techo sin descuelgue.
Beneficios
- Sin olores desagradables, podemos utilizarlo en interior.
- Apto para trabajos en exterior.
- Alta calidad de sellado.
- Menos tiempo de manipulación del producto, gracias al fácil alisado del cordón.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario:
089285332 A8 PRO SILICONA NEUTRA BLANCA 310ML 1 ud. VER
0892853348 A8 PRO SILICONA NEUTRA GRIS R7022 310ML 1 ud. VER
0892853351 A8 PRO SILICONA NEUTRA NEGRA 9005 310ML 1 ud. VER
0892853332 A8 PRO SILICONA NEUTRA EMBERO 310ML 1 ud. VER
0892853312 A8 PRO SILICONA NEUT GRIS-RAL 7016 310ML 1 ud. VER
089285431 A8 PRO SILICONA NEUTRA TRANS. 310ML BLACK AND WHITE EDITION 25 uds. VER
0892853350 A8 PRO SILICONA NEUT GRIS-RAL7012 310ML 1 ud. VER
089285432 A8 PRO SILICONA NEUTRA BLANCA, 310ML BLACK AND WHITE EDITION 25 uds. VER
0892853320 A8 PRO SILICONA NEUTRA BEIGE R1015 310ML 1 ud. VER
0892853346 A8 PRO SILICONA NEUTRA BURDEOS 310ML 1 ud. VER
0892853328 A8 PRO SILICONA NEUTRA MARRÓN OSC. 310ML 1 ud. VER
0892853315 A8 PRO SILICONA NEUTRA ALUMINIO 310ML 1 ud. VER
0892853371 A8 PRO SILICONA NEUTRA GRIS HORM.R7037ML 1 ud. VER
0892853333 A8 PRO SILICONA NEUTRA ROBLE 310ML 1 ud. VER
0892853337 A8 PRO SILICONA NEUTRA VERDE R6009 310ML 1 ud. VER
0892853323 A8 PRO SILICONA NEUTRA SAPELLY 310ML 1 ud. VER
0892853327 A8 PRO SILICONA NEUTRA MARRON R8017 310M 1 ud. VER
0892853330 A8 PRO SILICONA NEUTRA BRONCE 310ML 1 ud. VER
0892853370 A8 PRO SILICONA NEUTRA PLATA 310ML 1 ud. VER
089285331 A8 PRO SILICONA NEUTRA TRANS. 310ML 1 ud. VER
0892853313 A8 PRO SILICONA NEUTRA INOX R7048 310ML 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver