Base adhesiva |
Adhesivo de resina de caucho |
Longitud |
33 m |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 20°C y una humedad del 50 % |
Anchura |
12 mm |
Color |
Azul |
Alargamiento de ruptura |
170 % |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Grosor de la cinta adhesiva |
0.13 mm |
Material del reverso |
Película de PVC |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
90.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
75 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5M471122 |