Corriente nominal |
16 A |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Color |
Negro |
Salida del cable |
Conector de goma triple con tapa |
Conexión de cables |
Enchufe de seguridad |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Tipo de cable |
H07RN-F3G2,5 mm² |
Longitud del cable |
25 m |
Tensión nominal |
250 V/CA |
Sección transversal del cable |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85444290900 |
Peso del producto (por artículo) |
5719.000 g |
Tipo de conector macho |
F |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0969312103 |