3840 Cinta reflectante 3M Scotchlite

Ref.: 5M38401412
Ver todas las versiones

3840 RED/WHITE HI VEH-WM INDICATE RIGHT

Descripción

3840 RED/WHITE HI VEH-WM INDICATE RIGHT
3840 Cinta reflectante 3M Scotchlite
Clase reflectante tipo 2
  • Es flexible y se puede quitar
  • Mejora la visibilidad de los vehículos de día y de noche
  • Autoadhesivo para facilitar el uso
  • Especialmente adecuada para adherirse en vehículos con superficies tridimensionales
  • Borde sellado contra la suciedad y la humedad

Para el correcto etiquetado de vehículos con derechos especiales en virtud del apartado 35 del artículo 6 de la ley alemana de tráfico por carretera (Straßenverkehrsordnung, StVO). Estos vehículos se utilizan en obras o para la limpieza de carreteras, por ejemplo, y pueden suponer un riesgo importante, especialmente en la oscuridad.

Longitud

45.7 m
Más Información

Diseño

Apuntando hacia la derecha
Más Información

Anchura

141 mm
Más Información

Color

Rojo/blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.655 kg
Más Información

ODU

0
Más Información