Riel de sujeción de aluminio en suspensión con reborde

Ref.: 096380 245
Ver todas las versiones

ZSA995 CARRIL SUJEC. ALU. PLANO 995MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-Para diferentes tareas de transporte

-Fácil de usar, con sistema de fijación universal

Material

ALU
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

ZSA995
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 kg
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380245

Ficha Técnica

32411636.pdf