Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Ref.: 017435660
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AT-Z3-(A2K)-6X60/35

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

WUPOFAST TAPON Z3 A2K 6X60

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

35 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro del orificio de acceso a la cabeza

2.5 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Orificio de acceso a la cabeza

Más Información

Diámetro nominal

6.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 174
Más Información

Formato de rosca

Rosca única
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.932 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

017435660

Ficha Técnica

32406551.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=017435660