Ventosa con acción de bombeo

Ref.: 071558 011

VENTOSA CON BOMBA 200 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Capacidad de carga 100kg

  • Ajuste fácil y preciso.
  • Adherencia mediante placa de sujeción y bomba manual.
  • Conservación de nivel de vacío gracias a la bomba manual con sistema de compensación mediante resorte.
  • Construcción robusta y estable.
  • De muy fácil utilización.

Campo de aplicación

  • Ideal para transportar piezas de mármol, granito, silestone, vidrio o cualquier otro material liso y pulido.
  • Manipulación de piezas hasta 100kg de peso.
  •  

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071558011

Ficha Técnica

32409079.pdf