Surtido combinado de ventosas de extracción de golpes

Ref.: 0691500154
Ver todas las versiones

VENTOSA CONCAVA 5 DE 16 + 5 DE 27 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Ventosa concava 5 unidades de 16 mm y 5 unidades de 27mm

Formulario

Esférico;Redondo
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0691500154

Ficha Técnica

32409153.pdf