Material |
ST |
Superficie |
CR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
17.7 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
27 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
7 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
11 mm |
Tamaño de la punta |
7 mm |
Ancho de llave |
7 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3124 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.750 g |
ISO |
2725 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0713121107 |
Ficha Técnica |
32408806.pdf |