Longitud de hoja |
20 mm |
Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
60 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
22.5 mm |
Diámetro del accionamiento de la llave |
4.96 mm |
Tamaño de la punta |
TX27 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
73.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071513327 |
Ficha Técnica |
32408802.pdf |
Ficha Técnica |
32408819.pdf |