Longitud de hoja |
20 mm |
Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
Para hexágono interior |
Longitud |
60 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
22.5 mm |
Ancho de llave |
12 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
7422 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
97.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715137120 |
Ficha Técnica |
32408818.pdf |