Material |
ST |
Longitud |
70 mm |
Ancho de llave |
22 mm |
Diámetro exterior |
33 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
284.150 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071451 61 |
Ficha Técnica |
32408839.pdf |