Vaso para mezcla de pintura o barniz

Ref.: 0705800130
Ver todas las versiones

VASO MEZCLA PINTURA 1400ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química

- Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada

- Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1

- Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración

Material

PLA
Más Información

Contenido

1400 ml
Más Información

Escala

Hasta 1100 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39233010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.560 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0705800130

Ficha Técnica

32409067.pdf