Descripción
- RII Materiales duros y pegajosos con viscosidad alta
- Yeso, mortero, resina epoxi, escayola,cemento cola, masillas
Material |
MET |
Más Información
Superficie |
LAC |
Más Información
Longitud |
400 mm |
Más Información
Color |
Rojo |
Más Información
Se puede utilizar para mandril para máquina |
SW8 mm |
Más Información
Cantidad de material máxima que se puede mezclar |
10 kg |
Más Información
Diámetro máximo de la cesta mezcladora |
90 mm |
Más Información
Diámetro de la cesta |
90 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
82079099000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
367.000 g |
Más Información
Cantidad de material mínima que se puede mezclar |
5 kg |
Más Información
https://www.wurth.es/varilla-mezcladora-rii-sw8
424018
UTIL MEZCLADOR RII 90/S
- RII Materiales duros y pegajosos con viscosidad alta<br><br>- Yeso, mortero, resina epoxi, escayola,cemento cola, masillas
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21266488.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/21266488.jpg
/Default Category
/Default Category/Catálogo
/Default Category/Catálogo/Bomba, neumática
/Default Category/Catálogo/Bomba, neumática/Roedora, eléctrica
/Default Category/Catálogo/Bomba, neumática/Roedora, eléctrica/Roedora, eléctrica, accesorios
2024-02-16T19:26:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!