Varilla mezcladora

Ref.: 071395 111

UTIL-MEZCLADOR-RII-D120MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- RII Materiales duros y pegajosos con viscosidad alta

- Yeso, mortero, resina epoxi, escayola,cemento cola, masillas …

Material

MET
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

590 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Se puede utilizar para mandril para máquina

M14
Más Información

Cantidad de material máxima que se puede mezclar

25 kg
Más Información

Diámetro máximo de la cesta mezcladora

120 mm
Más Información

Diámetro de la cesta

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820790990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1161.000 g
Más Información

Cantidad de material mínima que se puede mezclar

15 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071395111

Ficha Técnica

32409549.pdf

Ficha Técnica

32409551.pdf