CEILSUSP-90DG-(A2K)-M8-L1000MM

Ref.: 086210
Ver todas las versiones

CEILSUSP-90DG-(A2K)-M8-L1000MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Compuesto de una varilla de cuelgue realizada en acero cincado

- Diámetro de la varilla: 3,9mm

- Acabado en pliegue de 90º y tornillo M8 para facilitar su colocación

- De fácil instalación y manejo

- Colocación rápida

- Pliegue a 90º para ahorro de tiempo



APLICACIONES:

- Elemento de fijación para la suspensión /unión de elementos portantes

- Diseñado para colgar techos de escayola o cartón yeso en las diferentes modalidades de perfiles y anclajes

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

086210

Ficha Técnica

32407864.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!