Elemento de fijación rápida VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix

Ref.: 0862102111
Ver todas las versiones

SNAP SYSTEMFIX ¼ VUELTA C26/28 M8 L40MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Sistema premontado con varilla de M8 o M10 para la conexión y ensamblaje de elementos de forma rápida y simple consiguiendo una excelente adhesión a carriles tipo C



Ventajas

- Sistema premontado de varias métricas y longitudes

- Se puede montar con una mano

- Se fija inmediatamente con ¼ de giro

- Ahorro del tiempo de montaje en comparación con los sistemas tradicionales



Aplicaciones

- Para la sujeción en carriles de montaje de 26/18, 26/26, 28/28 y 36/36

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

45 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,6
Más Información

Material del componente de conexión

Polioximetileno
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Longitud de rosca

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Espesor de material

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.600 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862102111

Ficha Técnica

32408349.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0862102111