Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud |
27 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Anchura |
30 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Peso |
67 g |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm |
Clase de propiedad |
4,6 |
Material del componente de conexión |
Polioximetileno |
Grosor |
5 mm |
Longitud de rosca |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Espesor de material |
2.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
66.800 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862102121 |
Ficha Técnica |
32408349.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0862102121 |