Válvula para lavabo

Ref.: 0888903001
Ver todas las versiones

VALVULA-DE-ESCUADRA-1/2-3/8

Descripción

- Válvula de escuadra 1/2”-3/8”

- Cuerpo de latón cromado (UNE-EN12164-12165)

- Eje de Hostaform, que evita en gran medida las incrustaciones de cal

- Mando ABS cromado con tornillo de sujeción de acero inoxidable

- Sistema de cierre 180°

- Doble junta tórica en el eje

- Límite de trabajo: Presión (PN16bar)

- Límite de trabajo: Temperatura max 90ºC



APLICACIONES:

- Corte y regulación en la entrada de agua fría y agua caliente en grifería e inodoros

Material

ABS
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Racor atornillado para manguera

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

55 mm
Más Información

ODU

0
Más Información