Presión máxima |
20.0 bar |
Rosca de conexión |
3/8 pulgadas |
Capacidad de flujo |
3587.0 l/min |
Peso del producto (por artículo) |
66.630 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5577303838 |
Ficha Técnica |
32406733.pdf |