Presión máxima |
20.0 bar |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada |
Capacidad de flujo |
1652.0 l/min |
Peso del producto (por artículo) |
41.780 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5577301414 |
Ficha Técnica |
32406733.pdf |