Presión máxima |
20.0 bar |
Rosca de conexión |
1/2 pulgadas |
Capacidad de flujo |
5712.0 l/min |
Peso del producto (por artículo) |
122.490 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5577301212 |
Ficha Técnica |
32406733.pdf |