Diámetro máximo del pistón |
175 mm |
Diámetro mínimo del pistón |
90 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
508.000 g |
Altura |
165 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07155727 |
Ficha Técnica |
32409016.pdf |