Número de correas de amarre |
2 Uds |
Anchura máxima de fijación |
125 mm |
Anchura máxima de fijación (pulgadas) |
5 in |
Diámetro máximo del pistón |
125 mm |
Diámetro mínimo del pistón |
60 mm |
Anchura mínima de fijación (pulgadas) |
2-1/8 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
219.000 g |
Altura |
80 mm |
Anchura mínima de fijación |
60 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07155726 |
Ficha Técnica |
32409016.pdf |