Racor pasamuros BRK

Ref.: 0885331731
Ver todas las versiones

UNION M22X1,5-M16X1,5 R.INT M16X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

UNION M22X1,5-M16X1,5 R.INT M16X1,5

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

M16 x 1,5
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.280 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331731

Ficha Técnica

32406715.pdf

Ficha Técnica

32406758.pdf