Material |
Zamak |
Superficie |
NI |
Anchura |
14 mm |
Diámetro |
18 mm |
Se puede utilizar para el grosor de balda |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
16.820 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683242050 |
Ficha Técnica |
32407516.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0683242050 |