Material |
Zamak |
Superficie |
NI |
Para el grosor del material |
19 mm |
Profundidad de inserción |
14 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
15.626 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F069073448 |
Ficha Técnica |
32407518.pdf |