Adhesivo epoxi bicomponente para la unión de diferentes materiales de construcción
Características
- Resina de epoxi constituida por dos componentes predosificados (componente A: resina y componente B: endurecedor) que deben ser mezclados entre si antes de su uso
- Aplicable tanto en superficies lisas como rugosas
Ventajas
- Excelente adherencia tanto horizontal
como vertical al hormigón y al acero
- Muy buena resistencia mecánica
- Resistencia a los agentes químicos y a la intemperie
- Protección de las armaduras contra corrosión
- Endurece sin retracción
Beneficio
- Permite uniones rápidas y seguras entre hormigones viejos y nuevos
Aplicaciones
Puente de unión de hormigón fresco con hormigón endurecido Unión entre diferentes materiales habituales en construcción como hormigón, piedra, mármol, madera, vidrio y cerámica
https://www.wurth.es/uniepox-puente-de-union464046UNIEPOX-PUENTE-UNION-2C-5KGAdhesivo epoxi bicomponente para la unión de diferentes materiales de construcción<br><br>Características<br><br>- Resina de epoxi constituida por dos componentes predosificados (componente A: resina y componente B: endurecedor) que deben ser mezclados entre si antes de su uso<br><br>- Aplicable tanto en superficies lisas como rugosas<br><br>Ventajas<br><br>- Excelente adherencia tanto horizontal<br><br>como vertical al hormigón y al acero<br><br>- Muy buena resistencia mecánica<br><br>- Resistencia a los agentes químicos y a la intemperie<br><br>- Protección de las armaduras contra corrosión<br><br>- Endurece sin retracción<br><br>Beneficio<br><br>- Permite uniones rápidas y seguras entre hormigones viejos y nuevos<br><br>Aplicaciones<br><br>Puente de unión de hormigón fresco con hormigón endurecido Unión entre diferentes materiales habituales en construcción como hormigón, piedra, mármol, madera, vidrio y cerámicahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119308310.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119308310.jpg2024-02-16T19:43:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!