Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
0.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16.8 mm |
Carga de fractura de tensión |
7800 N |
Diámetro de la cabeza |
12 mm |
Carga de fractura de tensión |
38600 N |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Rango de agarre mínimo |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
10.9 mm |
Rango de agarre máximo |
3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.191 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0942118 |
Ficha Técnica |
32406626.pdf |