Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
0.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
14.5 mm |
Carga de fractura de tensión |
5600 N |
Diámetro de la cabeza |
7.9 mm |
Carga de fractura de tensión |
23700 N |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Rango de agarre mínimo |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
8.9 mm |
Rango de agarre máximo |
3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.350 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0942116 |
Ficha Técnica |
32406626.pdf |