Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
0.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
19 mm |
Carga de fractura de tensión |
8200 N |
Diámetro de la cabeza |
14.2 mm |
Carga de fractura de tensión |
49000 N |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Rango de agarre mínimo |
1 mm |
Diámetro exterior |
12.9 mm |
Rango de agarre máximo |
3.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6.791 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09421110 |
Ficha Técnica |
32406626.pdf |