Material |
A2 |
Par de apriete máximo |
39 Nm |
Altura de la cabeza |
2.1 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
19.0 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
8800 N |
Diámetro de la cabeza |
16.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
35280 N |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Detalle del vástago |
Con vástago moleteado |
Rango de agarre mínimo |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
12.9 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
13.0 mm |
Rango de agarre máximo |
3.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
7.592 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
094210010 |
Ficha Técnica |
32406626.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=094210010 |