Tuerca rápida VARIFIX<SUP>®</SUP>

Ref.: 0862102131
Ver todas las versiones

TUERCA SYSTEMFIX C36 M8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para la conexión y ensamblaje de elementos roscados a todos los carriles Varifix de 26/18 26/26 28/28 y 36/36



Ventajas

- Se puede montar con una mano, particularmente cuando se trabaja sobre una escalera

- Se fija inmediatamente con ¼ de vuelta

- Ahorro en el tiempo de montaje en comparación con los sistemas tradicionales

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

35 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Material del componente de conexión

Polioximetileno
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Espesor de material

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.330 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862102131

Ficha Técnica

32408350.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0862102131