Material |
A2 |
Par de apriete máximo |
5 Nm |
Altura de la cabeza |
0.4 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
11.5 mm |
Diseño |
Con cabeza avellanada pequeña |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada pequeña |
Carga de fractura de tensión |
3900 N |
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
11000 N |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Rango de agarre mínimo |
0.25 mm |
Diámetro exterior |
6.95 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
7.0 mm |
Otro estándar |
WN 942 |
Rango de agarre máximo |
3.00 mm |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
1.380 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
094215 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=094215 |