Tuerca remachable, cabeza avellanada pequeña

Ref.: 094214
Ver todas las versiones

TUERCA REM. AC. INOX M-4

Descripción

-

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

3 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

0.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10.5 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza avellanada pequeña
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Carga de fractura de tensión

2800 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

7000 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.25 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.95 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

7.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 942
Más Información

Rango de agarre máximo

3.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.524 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!