Material |
ST |
Par de apriete máximo |
7 Nm |
Altura de la cabeza |
1.0 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
12.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Diámetro de la cabeza |
10.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
9500 N |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
7 mm |
Detalle del vástago |
With hexagon shank |
Rango de agarre mínimo |
0.5 mm |
Rango de agarre máximo |
3.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
2.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
094830512 |
Ficha Técnica |
32406625.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=094830512 |