Material |
BRS |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
M16 x 1,5 |
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Peso del producto (por artículo) |
36.820 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0885331743 |
Ficha Técnica |
32406714.pdf |