Manguito roscado BRK

Ref.: 0885331741
Ver todas las versiones

TUERCA PARA CONEXION SIMPLE M12X1,,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Se utiliza para todo tipo de conexiones (reducciones, pulgadas)

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331741

Ficha Técnica

32406714.pdf